| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5686481 Herst.-Nr.: 122396-586-M EAN/GTIN: 7322302818255 |
| | |
|
| | |
| T-Shirt mit gelben Einsätzen. Das Gewebe aus Polyester und Baumwolle sorgt für eine schnelles Trocknen und Feuchtigkeitsableitung und ist dennoch sehr weich und angenehm zu tragen. Leicht zu besticken. Weitere Informationen: | | Material: | 55 % Baumwolle, 45 % Polyester | Größe: | M | Farbe: | marine/grau | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 190 g/m² | UV-Schutzfaktor: | Ja | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,32* | € 24,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,88* | € 24,47* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,86* | € 25,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|