Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Winterjacke 4060 CFJ, schwarz/grau, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5686642
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     127188-996-XL
EAN/GTIN:
     7322302732674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Bequeme Softshell-Jacke mit geschmeidigem Webpelzfutter. Eine weiche winddichte und wasserabweisende Winterjacke mit Verstärkungen an kritischen Stellen und abnehmbarer Kapuze. Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen, hoher Tragekomfort, winddicht und wasserabweisend. Winddicht und wasserabweisend / 4-Wege-Stretch-Material / Innenfutter aus flexiblem Faserpelz / Verstärkung an Schultern, Ellbogen und vorne / Abnehmbare Kapuze mit verstellbarem Gurt und Kordelzug / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Verlängertes Rückenteil / Verstellbare Ärmelbündchen / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
87 % Polyester, 13 % Polyurethan
Größe:
XL
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
305 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Verstärkung:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,93*
€ 121,77*
7 Tage
382
€ 5,99*
ab € 95,01*
€ 122,37*
Lager 302
1
Frei Haus
ab € 99,85*
€ 125,14*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 109,76*
€ 152,05*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 133,42*
€ 163,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kwintet
113316-940
ab € 9,47*
Zubehör
Kwintet
100093-930
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.