| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5686644 Herst.-Nr.: 127188-996-3XL EAN/GTIN: 7322302732698 |
| | |
|
| | |
| Bequeme Softshell-Jacke mit geschmeidigem Webpelzfutter. Eine weiche winddichte und wasserabweisende Winterjacke mit Verstärkungen an kritischen Stellen und abnehmbarer Kapuze. Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen, hoher Tragekomfort, winddicht und wasserabweisend. Winddicht und wasserabweisend / 4-Wege-Stretch-Material / Innenfutter aus flexiblem Faserpelz / Verstärkung an Schultern, Ellbogen und vorne / Abnehmbare Kapuze mit verstellbarem Gurt und Kordelzug / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Verlängertes Rückenteil / Verstellbare Ärmelbündchen / OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen: | | Material: | 87 % Polyester, 13 % Polyurethan | Größe: | 3XL | Waschtemperatur: | 40°C | Flächengewicht: | 305 g/m² | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Verstärkung: | 100 % Polyester | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | LA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,76* | € 122,24* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 94,32* | € 122,85* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,41* | € 125,66* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 109,93* | € 152,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|