| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5687185 Herst.-Nr.: 129484-542-C52 EAN/GTIN: 7322302838499 |
| | |
|
| | |
| Eine moderne Hose für Arbeiter im Dienstleistungssektor, in der Industrie oder im Baugewerbe. Hergestellt aus einem leichten und langlebigen Material mit mechanischem Stretch, das eine angenehme Bewegungsfreiheit bietet. Zugelassen für die Industriewäsche. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | C52 | Farbe: | blau | Waschtemperatur: | 85°C | Flächengewicht: | 260 g/m² | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Industriewäsche nach ISO 15797: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | LA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,53* | € 59,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,43* | € 60,10* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,06* | € 61,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,38* | € 73,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 52,13* | € 74,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|