Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenjacke 4556 STFP, blau, Gr. L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5687715
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     129529-542-L
EAN/GTIN:
     7322302833470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Moderne Jacke mit femininer Passform. Geeignet für den Service-, Handwerks-, Industrie- oder Bausektor. Gefertigt aus einem leichtem und haltbarem Material mit mechanischem Stretch für viel Bewegungsfreiheit. Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit. Industriewäsche geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
L
Farbe:
blau
Waschtemperatur:
85°
Flächengewicht:
260 g/m²
Geschlecht:
Damen
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 60,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,89*
€ 179,5591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,87*
€ 178,3453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,04*
€ 172,5976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,34*
€ 164,6246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,38*
€ 143,2522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.