Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenjacke 4556 STFP, weiß/grau, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5687767
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     129529-965-4XL
EAN/GTIN:
     7322302833913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Moderne Jacke mit femininer Passform. Geeignet für den Service-, Handwerks-, Industrie- oder Bausektor. Gefertigt aus einem leichtem und haltbarem Material mit mechanischem Stretch für viel Bewegungsfreiheit. Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit. Industriewäsche geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
4XL
Farbe:
weiß/grau
Norm:
ISO 15797
Gewicht:
260 g/m²
Waschtemperatur:
85°
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, damen jacke weiss, damen jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.