Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SPITFIRE (S1P), Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5688241
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DM20026-400
EAN/GTIN:
     8033546377666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schaft aus weichem, gelochtem Veloursleder, zusätzlicher Schnürsenkel, 3D Lining-Futter aus hoch technologischen Fasern, abriebfest, mit antibakteriellen Eigenschaften, weich und atmungsaktiv, Aluminiumkappe, Flex-System Zero - durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle, Fussbett: MEMORY+GEL anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend mit einer Lochung für eine bessere Schweißabsorbtion, rutschfeste und antistatische PU/PU-Laufsohle.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/grün
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
weiches gelochtes Veloursleder
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest (3D Lining)
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU/PU
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (MEMORY+GEL)
Schutzklasse:
S1P
Durchtrittschutz:
Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,16*
€ 67,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,02*
€ 74,97*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,56*
€ 80,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,73*
€ 79,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,59*
€ 75,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,28*
€ 72,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,16*
€ 60,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.