Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER REFLECTIQ Wetterparka PSA 2, warnorange, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5689505
Herst.-Nr.:
     1975 8228 37-S
EAN/GTIN:
     4053813433004
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
DESIGN: Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (7cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über den Schultern (5cm breit). FUNKTION: 1 Brusttasche rechts mit abgedecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss, verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie doppelter Windschutzblende mit zusätzlichen Druckknöpfen, Steh-/Umlegekragen, Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Material, Ärmelsaum mit Lasche und Klette weitenregulierbar, integrierte Kapuze im Kragen verstaut, Rechts: Brustinnentasche mit Knopfverschluss, Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, verschweißte Nähte, 4 cm Saugsperre am Jacken- und Ärmelsaum, Reparaturöffnung innen links, austrennbare Innenjacke aus Steppfutter, nicht separat tragbar, Innenfutter: 100% Polyester.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
S
Farbe:
warnorange
Norm:
EN ISO 20471+A1, EN 343
Gewicht:
200 g/m²
Waschtemperatur:
40°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
QW
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gr.s, regenjacke, kübler regenjacke, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,62*
€ 131,89*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,53*
€ 132,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,14*
€ 137,65*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 140,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,11*
€ 140,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.