| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5689913 Herst.-Nr.: 63011-00VEU EAN/GTIN: 5056041510423 |
| |
|
| | |
| Der MSA-Personenfallbegrenzer (PFL) ist das kompakteste und leichteste selbsteinziehende Verbindungsmittel, das je in seiner Klasse entwickelt wurde. Es nutzt strahlenförmige, falldämpfende Federtechnik. Das durchsichtige Gehäuse ermöglicht eine problemlose Sichtprüfung entscheidender innerer Bauteile • Integrierter Falldämpfer erfordert weder Kalibrierung noch Einstellung • Der Falldämpfer ist vollständig gegen äußere Verunreinigungen abgedichtet • Ein voll drehbarer Befestigungspunkt bietet vollständige Flexibilität - 360° und 180° • Die Bauteile sind aus hochwertigem Edelstahl und technischen Kunststoffen gefertigt • Tragkraft 140 kg • Zertifiziert nach EN360: 2002 • Geprüft für den Einsatz auf mobilen Arbeitshebebühnen (Prüfgrundsatz PG -06-07). Ausführung: V-TEC 1,8m Mini PFL einschenklig, Verbindungselement: Aluminiumschnapphaken, Aluminiumkarabiner, Gurtverbindung: Dreifachverschluss mit unverlierbarem Stift. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 360:2002, DIN 19427:2017 | Länge: | 1,80 m | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| |