Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Mikralinar® PRO 282, weiß, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5689981
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     282401008
EAN/GTIN:
     4045981160240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Extrem strapazierfähiges, kochfestes, chlorechtes, farb- und formbeständiges T-Shirt, runder Halsausschnitt mit geripptem Halsbündchen, Nackenband und gewebeverstärkten Schulterpartien. Angenähtem Leasingkoller zur Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. T-Shirt Mikralinar® PRO mit rundem Halsausschnitt. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, schwerem Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® und einer speziellen Einfärbung aus wasserunlöslichem Küpenfarbstoff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel in der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Flächengewicht:
190 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: unisex-t-shirts hakro weiß, herren shirt, hakro herren-shirt, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,76*
€ 21,82*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,87*
€ 21,92*
€ 4,90*
ab € 15,73*
€ 22,51*
9 Tage
709
€ 5,90*
ab € 17,27*
€ 23,69*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 19,65*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0282401009
ab € 17,24*
Ähnlich
Hakro
0282401010
ab € 17,32*
Ähnlich
Hakro
0282401011
ab € 18,95*
Ähnlich
Hakro
0282401012
ab € 18,92*
Ähnlich
Hakro
0282401006
ab € 15,73*
Ähnlich
Hakro
0282401005
ab € 15,74*
Ähnlich
Hakro
0282401004
ab € 15,69*
Ähnlich
Hakro
0282401007
ab € 15,73*
Ähnlich
Hakro
0282401003
ab € 15,65*
Ähnlich
Hakro
0282405008
ab € 17,70*
Ähnlich
Hakro
0282405009
ab € 19,58*
Ähnlich
Hakro
0282405010
ab € 19,47*
Ähnlich
Hakro
0282405011
ab € 21,50*
Ähnlich
Hakro
0282405012
ab € 21,53*
Ähnlich
Hakro
0282405006
ab € 17,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.