Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 87-950, schwarz, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5690073
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87-950
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffi...
Gummihandschuhe (Fünffinger)
Handschuhe (Fünffinger)
Lederhandschuhe (Fünffinger)
50 % dicker als die gängigen velourisierten Handschuhe, hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkoholen, Alkalien und Fetten, 100 % Naturgummilatex, keine Füllstoffe Sehr gute Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, chloriniert, erhöht die Griffsicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, Velourisierung aus 100 % Baumwolle, macht einen schweren Handschuh weicher und angenehmer zu tragen, schweiß absorbierend, Einsatzbereiche: chemische Verarbeitungsprozesse, Schwerarbeiten, bei denen auch Tastsensibilität gefordert ist, Instandhaltung von Werksanlagen und schweren Ausrüstungen.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
schwarz
Länge:
320 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
X121X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Naturgummilatex
Trägermaterial:
Baumwollvelour
Stulpenart:
gerade
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AKLOPS
AQL EN374:
0.65
Wandstärke Schichtstärke:
0.75 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.