| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5690885 Herst.-Nr.: MFPUL-M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Besucher Sicherheits-Überschuhe, die den Anforderungen der Persönlichen Schutzausrüstung entsprechen. Sicherer Schutz vor Quetschungen und Stößen durch Stahlkappe im Zehenbereich. Mit verlängerter Schutzlasche zum Schutz des Fußrückens. Abwaschbares Material ermöglicht hygienische Wiederverwendung. Praktisch mit zahlreichen Schuharten verwendbar. Mit Durchtrittschutz und anpassbarem Fersenriemen für optimale Anpassung an den Schuh. Weitere Informationen: | | Material: | PU | Größe: | M (40-44) | Farbe: | schwarz | Norm: | EN 12568 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| |