Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Sicherheitshalbschuh uvex 1 (S2), Weite 10, Gr. 41
Menge:
Paar
Produktinformationen:
uvex
Lager 302
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302-5693630
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
8544741
EAN/GTIN:
4031101552996
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Besonders leichter, vielseitiger S2-Sicherheitshalbschuh, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt, alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen, individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei. Erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung. Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien, zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial, auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterte Staublasche und Kragen.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz/gelb
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
10
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IT
... >
Arbeitskleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitshalbschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd-halbschuhe s2 schwarz
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Halbschuhe (Sicherheits-)
,
Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 69,05*
€ 84,08*
Lager 8605
4 Tage
24
1
€ 6,95*
ab € 68,89*
€ 84,11*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 71,87*
€ 89,19*
Lager 281
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 81,77*
€ 98,97*
Lager 302
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 104,66*
€ 123,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,91*
€ 147,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,32*
€ 146,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,52*
€ 137,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,32*
€ 133,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,66*
€ 124,55
pro Paar
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex Desinfektionsspray 96983
uvex
9698300
ab € 10,98*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95281 schwarz, blau Weite 11 Größe 41
uvex
9528141
ab € 5,30*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95282 schwarz, grau Weite 11 Größe 41
uvex
9528241
ab € 5,31*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95283 schwarz, orange Weite 11 Größe 41
uvex
9528341
ab € 5,33*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95347 schwarz, rot Weite 10 Größe 41
uvex
9534741
ab € 4,12*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95348 schwarz, weiß Weite 11 Größe 41
uvex
9534841
ab € 4,12*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95349 schwarz, blau Weite 12 Größe 41
uvex
9534941
ab € 4,14*
Zubehör
uvex Imprägnierspray 96981
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95910 schwarz
uvex
9591000
ab € 1,89*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95999 schwarz, 90 cm
uvex
9599909
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen