Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Jogger SJSOCK, schwarz/gelb/blau, Gr. 39-42


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5694577
Hersteller:
     Cortina
Herst.-Nr.:
     800100-39-42
EAN/GTIN:
     5499744162085
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Die SJSOCKSs sind von Safety Jogger sind der perfekte Begleiter für Ihre Füße in Arbeitsschuhen. Dank der elastischen und verstärkten Spitze passen sich die Arbeitssocken nahtlos der individuellen Anatomie des Fußes an, sodass keine unangenehmen Falten beim Tragen entstehen können. Der Materialmix der Workersocken aus Baumwolle sorgt zudem für optimalen Tragekomfort und Belüftung.
Weitere Informationen:
Material:
75 % Baumwolle, 23 % Polyester, 2% Easthan
Größe:
39 - 42
Farbe:
schwarz/gelb/blau
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,96*
€ 133,2324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,97*
€ 132,0543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,86*
€ 127,1634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,52*
€ 123,1888
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,80*
€ 103,292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.