Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh ROMAN, black, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5695124
Hersteller:
     Cortina
Herst.-Nr.:
     010493-41
EAN/GTIN:
     5400812723442
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geringes Gewicht: ca. 290 Gramm pro Schuh (von der Schuhgröße abhängig), rutschhemmende Laufsohle mit Oxygrip®-Technlogie für maximalen Halt: Diese Gummisohle entspricht den strengsten Antirutschnormen, umschließt den ganzen Fuß und bietet optimalen Schutz, stoßabsorbierend: federleichte Zwischensohle aus EVA für Stoßdämpfung, sanftes Innenfutter, sitzt fest am Fuß dank der Schnürsenkel, herausnehmbare Einlegesohle: Ermöglicht Ihnen, Ihre Innensohlen regelmäßig gegen unsere superbequemen OXYFOAM-Einlegesohlen (Ref. 1205) auszutauschen oder Ihre eigenen orthopädischen Einlagen zu benutzen. Innensohle aus MEMORY FOAM für optimalen Komfort, antistatischer Einsatz, flexible Materialien für mehr Komfort, Sohle lässt keine Spuren auf dem Boden, nicht für die Dusche geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
black
Norm:
EN ISO 20347:2012 O1 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Nubukleder
Futtermaterial:
sanftes Innenfutter
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle (Memory Foam)
Schutzklasse:
O1
Zwischensohle:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,99*
€ 76,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,52*
€ 75,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,85*
€ 72,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,49*
€ 69,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,46*
€ 67,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,15*
€ 57,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.