| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5695588 Herst.-Nr.: 130186-578-34 EAN/GTIN: 7322302999435 |
| | |
|
| | |
| Arbeitshose mit dehnbarem Gummizug in der Taille, so dass die Hose in allen Arbeitspositionen gut sitzt. Sie hat eine moderne Passform und Belüftungsöffnungen an den Beinen, die geschlossen werden können. Das sorgt für eine gute Ventilation auch in warmen Umgebungen. Die Reflektoren sind intelligent angebracht, damit sie bei eventuellen Lichtschranken nicht stören. Die Hose ist vorne etwas länger und umschließt so den Schuh perfekt - damit bei der Arbeit nichts vorne in den Schuh fallen kann. Für Industriewäsche geeignet, mechanischer Stretch, Netz-Ventilation. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | 34 | Farbe: | navy/dunkelblau | Waschtemperatur: | 85°C | Flächengewicht: | 250 g/m² | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | LA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, kansas arbeitshose royalblau, arbeitshosen kansas, arbeitshose 34, Latzhose |
| | |
| |