Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Bundhose Damen, FlexForce, stahlblau/dunkelblau, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5695605
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130186-582-48
EAN/GTIN:
     7322302995413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose mit dehnbarem Gummizug in der Taille, so dass die Hose in allen Arbeitspositionen gut sitzt. Sie hat eine moderne Passform und Belüftungsöffnungen an den Beinen, die geschlossen werden können. Das sorgt für eine gute Ventilation auch in warmen Umgebungen. Die Reflektoren sind intelligent angebracht, damit sie bei eventuellen Lichtschranken nicht stören. Die Hose ist vorne etwas länger und umschließt so den Schuh perfekt - damit bei der Arbeit nichts vorne in den Schuh fallen kann. Für Industriewäsche geeignet, mechanischer Stretch, Netz-Ventilation.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
48
Farbe:
stahlblau/dunkelblau
Waschtemperatur:
85°C
Flächengewicht:
250 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,36*
€ 72,43*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,77*
€ 72,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,93*
€ 73,68*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,68*
€ 88,33*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130186-582
ab € 54,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.