Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Bundhose Damen, FlexForce, grau/graphit-grau, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5695627
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130186-895-52
EAN/GTIN:
     7322302783584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose mit dehnbarem Gummizug in der Taille, so dass die Hose in allen Arbeitspositionen gut sitzt. Sie hat eine moderne Passform und Belüftungsöffnungen an den Beinen, die geschlossen werden können. Das sorgt für eine gute Ventilation auch in warmen Umgebungen. Die Reflektoren sind intelligent angebracht, damit sie bei eventuellen Lichtschranken nicht stören. Die Hose ist vorne etwas länger und umschließt so den Schuh perfekt - damit bei der Arbeit nichts vorne in den Schuh fallen kann. Für Industriewäsche geeignet, mechanischer Stretch, Netz-Ventilation.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
52
Farbe:
grau/graphit-grau
Waschtemperatur:
85°C
Flächengewicht:
250 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.