| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5695747 Herst.-Nr.: 130176-582-XL EAN/GTIN: 7322302986862 |
| | |
|
| | |
| Poloshirt mit moderner Passform. Die hohe Farbechtheit und die Materialmischung gewährleisten gute Haltbarkeit. Vorgewaschen, um Einlaufen zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | XL | Farbe: | stahlblau/dunkelblau | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 240 g/m² | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Industriewäsche nach ISO 15797: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | BD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,21* | € 30,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,75* | € 30,20* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,80* | € 30,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|