Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-561, Gr. 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5697124
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-561-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffi...
Gummihandschuhe (Fünffinger)
Handschuhe (Fünffinger)
Lederhandschuhe (Fünffinger)
Der HyFlex® 11-561 ist die optimale Wahl für einen hohen Schnittschutz und eine große Fingerbeweglichkeit in trockenen oder ölbelasteten Arbeitsbereichen, die mit der FORTIX-Technologie erzielte dünne Beschichtung bildet nicht nur die Grundlage für eine zusätzliche Strapazierfähigkeit, sondern auch für Atmungsaktivität und eine komfortable Passform, die verstärkte Daumenbeuge erhöht die Schutzleistung in den häufigsten Kontaktbereichen der Hand und verlängert die Lebensdauer des Handschuhs, höchste Schnittschutzstufe (ISO C) und hohe Weiterreißfestigkeit. Das INTERCEPT™-Garn bietet einen hohen Schnittschutz, ohne Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort einzuschränken, die atmungsaktive Innenhandbeschichtung verstärkt die Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen, silikonfreies Material, das eine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln vermeidet, das Oeko-Tex-Zertifikat garantiert die Freiheit des Handschuhs von gefährlichen Substanzen, wie DMF und anderen Chemikalien, glasfaserfrei. Einsatzgebiete: Endmontage, Schleifen - Flächenvorbereitung, Maschinen- und Gerätebedienung, Spanen, Metallarbeiten, Wartung, Pressen von Metallteilen, Stanzen von Metallteilen, Erstmontage, Lagerarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
blau/grau
Länge:
210 - 285 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X42C
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Nylon, HPPE, Spandex, Polyester
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 15)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,67004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 8,13917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,59*
€ 148,2621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,82*
€ 146,1558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,24*
€ 139,5156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,62*
€ 134,0178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,67004*
€ 116,22735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.