Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsandale Jake (S1P), Weite 11, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5700214
Hersteller:
     Lupos
Herst.-Nr.:
     LI30076-36
EAN/GTIN:
     8033546417423
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandalen
sandale gr. 36 farbe schwarz
sandalen
sandale s1p
LUPOS® Sicherheitsschuhe, JAKE, leicht, bequem und atmungsaktiv mit Sicherheitsstandard S1P SRC ESD und Infinergy® Technologie von BASF.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU/PU und Infinergy®
Weite:
11
Schuhtyp:
Sandale
Schutzklasse:
S1P
Durchtrittschutz:
Textil
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: Badesandalen, Laborschuhe, Schuhe (Labor-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,99*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,13*
€ 114,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,70*
€ 113,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,04*
€ 108,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,78*
€ 104,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,99*
€ 88,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.