Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh DOLCE (S3), Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5700272
Hersteller:
     Cortina
Herst.-Nr.:
     200188-45
EAN/GTIN:
     5400532186107
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lederschuh, wasserabweisend, schwarz, Mesh Futter, antistatisch, Anti-Schock, Anti- Rutsch, Durchtrittsichere Stahlsohle, S3, Stahlkappe, PU/PU-Sohle.
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Leder
Futtermaterial:
Mesh
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU/PU
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Stahl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,83*
€ 56,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,38*
€ 56,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,41*
€ 54,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,55*
€ 51,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,33*
€ 50,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.