Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel AIRPOWER XR1 (S3), Gr. 43 (UK 9.0)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5700443
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     605117-9.0
EAN/GTIN:
     4044465257155
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial : Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick Innenfutter :CROSSTECH® Laminat Technology; 3-Lagen CROSSTECH® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit optimalem Klimakomfort für alle Jahreszeiten, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich. Hervorragender Penetrationsschutz gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten (Schutz gegen daraus resultierende Viren und Bakterien). Erhöhter Chemikalienschutz. Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeits-ableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutz-kappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits­anforderungen. Durchtrittshemmende Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage. Sohle: Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschshemmend – auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend. HAIX® Climate System: HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss. HAIX® Lacing System: Patentiertes Schnür-/Reißverschlusssystem mit innen liegenden überkreuzenden Schuhband zur Verringerung der Einhängegefahr. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Stiefel in der Weite individuell angepasst werden. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. Sonstiges: Abriebfester Spitzenschutz; Lederschlaufe am Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Waterproofleder, hydrophobiert
Futtermaterial:
CROSSTECH® Laminat Technology
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
Gummi/PU
Weite:
medium
Fußbett:
ganze Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CRO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,63*
€ 203,34*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 175,53*
€ 213,85*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 175,37*
€ 213,87*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 174,38*
€ 217,20*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 203,34*
€ 241,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 200,11*
€ 238,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 191,94*
€ 228,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 179,73*
€ 213,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 166,63*
€ 198,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.