| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5700556 Herst.-Nr.: 10178573 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Das ALTAIR 4XR Mehrgasmessgerät verfügt über schnell ansprechende MSA Xcell-Sensoren. Es ist das strapazierfähigste Multi-Gasmessgerät auf dem Markt und ist mit einer vierjährigen Garantie abgesichert. Das ALTAIR 4XR kann, wenn es über eine Bluetooth® Drahtlosanbindung mit der MSA ALTAIR Connect-App verbunden ist, Teammitglieder, Vorgesetzte, Sicherheitsbeauftragte und andere in Echtzeit über Vorfälle informieren. Real-time (Echtzeit): Mit unseren XCell-Sensoren Gas doppelt so schnell erkennen wie der Branchendurchschnitt • Die Einstellungen des MSA ALTAIR 4XR schnell über die ALTAIR Connect-App aktualisieren (erhältlich im Google Play-Store) • Mit der ALTAIR Connect-App Ereignismeldungen als Textnachricht verschicken. Rugged (Robust): Übersteht 25 Stürze aus 1,2 Metern Höhe (Falltest nach MIL-STD-810G) • Übersteht versehentliches Fallenlassen aus 7,5 Metern Höhe auf Beton • Staub- und wasserdicht nach Schutzart IP68: 60 Minuten lang 2 Meter unter Wasser • Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F). Reliable (Zuverlässig): Vierjährige Geräte- und Sensorgarantie • Normerfüllung schnell mit Kurztest-LED und Kontrollhäkchen auf der Anzeige prüfen • Kurztest und Kalibrierung mit der Hälfte des Prüfgases und in der halben Zeit im Vergleich zum Branchendurchschnitt • Kurztest und Kalibrierung zu einer bestimmten Tageszeit mit Ihrer automatischen Prüfstation MSA GALAXY® GX2 • Optionales MotionAlert informiert andere, dass der Benutzer sich nicht mehr bewegt • InstantAlert, ein vom Benutzer aktivierbarer Alarm, informiert andere über eine möglicherweise gefährliche Situation. Weitere Informationen: | | Ausführung: | O2, CO, H2S, EX (UEG) | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | US |
|
| | |
| | | |
| |