Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Kodak Pro (O2), Weite 11, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5701547
Hersteller:
     Lupos
Herst.-Nr.:
     LI20427-39
EAN/GTIN:
     8033546429952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LUPOS®-Berufsschuh, KODAK PRO, bequem und leicht, mit Sicherheitsstandard 02 FO SRC ESD und Infinergy® Technologie von BASF.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Putek® Plus
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest (Wind 3D)
Sohle:
PU
Weite:
11
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (MEMORY+GEL ESD und Elastopan von BASF)
Schutzklasse:
O2
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Zwischensohle:
weiches PU und Infinergy®
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,62*
€ 114,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,70*
€ 113,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,73*
€ 104,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,44*
€ 102,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,64*
€ 88,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.