Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER BODYFORCE Hose 2225, kornblumenblau/schwarz, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5703091
Herst.-Nr.:
     2225 5302-4699-52
EAN/GTIN:
     4053813491141
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze im vorderen Hosenteil, partiell an Schenkeltasche, Hosensaum hinten, Einsatz an Gürtelschlaufen, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten, Kontraststepp: Seitennaht, Tascheneingriffe und Gesäßtaschen, Stretch, CORDURA®: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen, Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie (Y-Wings), Biese in Kniekehlennaht, ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen mit großem Eingriff, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette, Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche, Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®, FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung, innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
52
Farbe:
kornblumenblau/schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
260 g/m²
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
QW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 54,33*
€ 73,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,34*
€ 74,25*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 57,50*
€ 74,50*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,00*
€ 75,69*
18 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 72,43*
€ 91,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.