Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER ACTIVIQ cotton+ Jacke 1250, kornblumenblau/schwarz, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5703975
Herst.-Nr.:
     1250 3421-4699-M
EAN/GTIN:
     4053813451886
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Körperbetonter Schnitt, EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung, Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schulter- und Oberarmeinsatz, Ärmeleinsatz, Ärmelsaumverstellung, Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen, Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz, 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopf, Rechts: Stifttasche an Brusttasche, Links: Innentasche mit Klette, Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche, abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner, Steh-/Umlegekragen, ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Größe:
M
Farbe:
kornblumenblau/schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
305 g/m²
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
QW
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,18*
€ 64,95*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,41*
€ 68,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,48*
€ 68,98*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,74*
€ 70,30*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,75*
€ 75,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.