| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5704012 Herst.-Nr.: 2250 3421-4897-27 EAN/GTIN: 4053813453385 |
| |
|
| | |
| Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht, ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht, Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche, elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Baumwolle, 35 % Polyester | Größe: | 27 | Farbe: | dunkelblau/anthrazit | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 305 g/m² | Industriewäsche nach ISO 15797: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | AM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,14* | € 53,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,36* | € 54,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,75* | € 55,11* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,99* | € 57,80* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,63* | € 61,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|