Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Shorts, Flexforce, royalblau, Gr. C44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5704607
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     132083-537-C44
EAN/GTIN:
     7322303044776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Arbeitsshorts mit elastischer Taille, die sich mit dem Kleidungsstück ausdehnt und in jeder Körperhaltung gut sitzt. Entworfen mit einer modernen Passform und Belüftung um den Oberschenkel, die geöffnet und geschlossen werden kann, so dass die Luft zirkulieren kann, während der Arbeit in einer warmen Umgebung.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
C44
Farbe:
royalblau
Waschtemperatur:
85°C
Flächengewicht:
250 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.