| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5705241 Herst.-Nr.: 3-2436WX-XS EAN/GTIN: 4250063680954 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Herausnehmbares Faserpelzfutter, abnehmbare Ärmel, Zwei-Wege-Reißverschluss, zwei Brusttaschen mit Reißverschluss mit Riegel und Klett, eine Ärmeltasche mit Reißverschluss, zwei Seitentaschen, eine Innentasche, Strickbund an den Ärmeln und am Saum.. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XS | Farbe: | marine/royal | Obermaterial: | 60 % Baumwolle, 40 % Nylon | Futtermaterial: | 100 % Polyester | Wattierung: | 100 % Polyester | Faserpelzfutter: | 100 % Polyacryl | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, pilotenjacke watex blau, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Arbeitsjacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |