Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apparel Fleecejacke, schwarz, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5705394
Hersteller:
     Y. Berger
Herst.-Nr.:
     132411-940-L
EAN/GTIN:
     7322303095471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Besonders weiche und sehr handliche Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss zum einfachen An- und Ausziehen und moderner, bequemer Passform. Hergestellt aus einem Anti-Peeling-Material mit einer zusätzlichen antistatischen Oberfläche. Durchgehender Frontreißverschluss mit innerer Klappe am Hals. 1 Brusttasche mit Reißverschluss. 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastischer Rand am Ärmel und Hals. Logo am Ärmel. Logo-Puller am vorderen Reißverschluss. Garage an allen Reißverschlüssen. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
280 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: acode fleece jacke schwarz, fleece jacke, fleece jacke schwarz, Arbeitsjacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,69*
€ 36,88*
7 Tage
125
€ 5,99*
ab € 26,95*
€ 37,04*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 28,35*
€ 37,68*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,33*
€ 46,03*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
132411-940-XS
ab € 26,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.