Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apparel Basic Softshell, saphirblau, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5705433
Hersteller:
     Y. Berger
Herst.-Nr.:
     132405-544-M
EAN/GTIN:
     7322303100175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Gute und praktische Basis-Jacke mit modernem Schnitt, die sowohl winddicht als auch wasserabweisend ist. Die Jacke hat eine Reihe schöner Details - darunter ein neu entwickeltes 3D-Logo am Ärmel und einen Verschluss mit Kordelzug. Die Softshelljacke ist in drei Farben erhältlich - Navy, Schwarz und Grau meliert. Moderner Schnitt / Reißverschluss vorne / Manschetten mit Windschutzscheibe / 3D-Logo am Ärmel / Logo-Puller mit Reißverschluss / Garage mit allen Reißverschlüssen / Wassersäulendruck 8000 mm / OEKO-TEX® zertifiziert / 5XL-6XL als MTO erhältlich (auf Bestellung).
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
M
Farbe:
saphirblau
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
235 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,52*
€ 57,18*
7 Tage
362
€ 5,99*
ab € 42,39*
€ 57,47*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,99*
€ 58,85*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,45*
€ 71,40*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
132405-544-XS
ab € 42,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.