Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apparel Colourblock Softshell, marine/schwarz, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5705473
Hersteller:
     Y. Berger
Herst.-Nr.:
     132406-598-M
EAN/GTIN:
     7322303100564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke marine gr.m
Schicke und hochwertige Softshelljacke, die sowohl winddicht als auch wasserabweisend ist. Die Jacke kommt mit einem im Reißverschluss eingewebten Reflektor, der sich weder beim Waschen noch beim Gebrauch ablöst. Smarte Features wie ein neu entwickeltes 3D-Logo auf dem Ärmel und ein Kordelzugverschluss sehen nicht nur gut aus sondern sind auch praktisch. Der Kordelzug sorgt für eine schöne Passform und die Sturmmanschetten an den Ärmeln halten Wind und Wetter ab. Die Jacke ist in den Farben Grau Melange und Schwarz/Marine erhältlich. Moderner Schnitt / Durchgehender Frontreißverschluss mit eingewebten Reflexdetails / Kordelzug unten / 3D-Logo am Ärmel / Logo-Puller am Reißverschluss / Garage an allen Reißverschlüssen / Wassersäulendruck 8000 mm / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
M
Farbe:
marine/schwarz
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
280 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, soft-shell-jacke blau, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.