Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutz-Jacke PHILLY, grau/schwarz, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5706470
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3307-2XL
EAN/GTIN:
     4031301059141
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Wind- und wasserdichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität, die eine lange Tragedauer gestattet, Weitenverstellung in Taille und Saum, doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss, abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstell Optionen, 2 Brusttaschen und 2 untere Taschen mit wasserdichten Reißverschlüssen und Zipper-Garage, 1 Napoleon-Tasche mit integriertem, abnehmbaren Schlüsselband, im Futter 1 Brust- und 1 große Tasche für Kapuze, Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken und Besticken, Unterarmbelüftung, justierbare Klett-Manschetten, innenliegende Elastic-Manschette, abriebfeste Besätze an Ellenbogen und im Saumbereich, Reflexpaspel auf Vorder- und Rückenteil, Vorrichtung zur Befestigung einer ID-Card.
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
grau/schwarz
Norm:
EN 343:2019
Obermaterial:
100 % Polyester mit Polyurethan-Laminierung
Futtermaterial:
100% Polyester
Klasse Wetterschutz:
Klasse 4/4/X
Wassersäule:
10000 mm
Atmungsaktivität:
5000 g/m²/24h
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke xxl, regenjacke, regenjacke grau, Gummijacke, Jacke (Regenschutz-), Öljacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 66,50*
€ 87,76*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,62*
€ 105,46*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,92*
€ 112,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,37*
€ 136,36*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.