| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5706496 Herst.-Nr.: 3434-XL EAN/GTIN: 4031301058144 |
| |
|
| | |
| Die innovative TENCEL™ Lyocellfaser von "LENZING", Österreich ist seidenweich, antibakteriell, geruchshemmend und schweißabsorbierend. Hervorragende Öko-Bilanz da aus nachwachsenden Rohstoffen (Eukalyptus). Nach EN 20471:2013+A1:2016 und EN 13758-2:2003+A1:2006 (UV-Schutz 40+) zertifiziert. Die segmentierten Reflexstreifen sind direkt aufgeprintet und sehr elastisch, dadurch engen diese auch bei kleinen Größen nicht ein. Reflexstreifen umlaufend um Körper sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Weitere Informationen: | | Material: | 60 % Polyester, 40 % Lyocell (TENCEL™ Lyocellfaser) | Größe: | XL | Farbe: | warngelb/grau | Norm: | EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 13758-2:2003+A1:2006 | Flächengewicht: | 180 g/m² | UV-Schutzfaktor: | Ja | Klasse Warnschutz: | Klasse 2 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,05* | € 30,10* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,04* | € 30,14* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,06* | € 30,96* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,52* | € 38,35* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,47* | € 40,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|