Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Arbeitshose 2610 835 5632, anthrazit/schwarz, lang, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5706520
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2610835563252l
EAN/GTIN:
     4055301830555
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit innenliegender Smartphonetasche, Schenkeltasche mit Patte verschließbar, 1 Zollstocktasche mit aufgesetzten Stifttaschen mit Patte verschließbar, 1 Gesäßtasche mit Patte verschließbar, vorgeformtes Bein, Reflexpaspeln seitlich und hinten im unteren Beinbereich, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (separat bestellbar), EN 14404 in Verbindung mit Kniepolster. OEKO-TEX® zertifiziert. Industriewäsche geeignet nach ISO 15797.
Weitere Informationen:
Material:
43 % Modacryl, 40 % Baumwolle, 9 % Lyocell, 7 % Polyamid, 1 % sonstige Fasern
Größe:
52
Farbe:
anthrazit/schwarz
Norm:
EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2:2016, EN 1149-5:2018
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
430 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Klasse Schweisserschutz:
Klasse 2/A1
Klasse Hitze- und Flammschutz:
A1 B1 C1 E2 F1
Klasse Störlichtbogenschutz:
Klasse 1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 111,50*
€ 143,00*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,96*
€ 144,83*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,90*
€ 146,24*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.