Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufshalbschuh KASSIE, black (O1), Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5707148
Hersteller:
     Cortina
Herst.-Nr.:
     010906-40
EAN/GTIN:
     5400950375329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportliches Design trifft auf Atmungsaktivität. Der Kassie ist jugendlich und stilvoll zugleich, kombiniert mit erstklassigem Tragekomfort und Rutschfestigkeit, dank seines Leichtgewichts, klimaoptimierter Hightech-Materialien und ergonomisch geformter Laufsohle. Der Kassie ist der ideale Begleiter für den Arbeitstag und darüber hinaus.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012 O1 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
3D-Mesh
Futtermaterial:
Netzgewebe
Waschtemperatur:
30°C
Sohle:
Phylon / Gummi
Fußbett:
SJ Schaum
Schutzklasse:
O1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 33,75*
€ 46,64*
Lager 302
1
€ 5,95*
ab € 35,03*
€ 46,95*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,95*
€ 55,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,62*
€ 55,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,78*
€ 53,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,47*
€ 51,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,91*
€ 49,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,03*
€ 41,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.