Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutz-Gamasche mit Blechstreifen, bis 1000°C Strahlungshitze, Gr. 43/44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5708499
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSGA035KA-F-0301-00-43/44
EAN/GTIN:
     4030971200839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gamaschen
Hitzeschutz-Gamaschen
Hitzeschutzgamaschen
gamaschen
Hitzeschutz-Gamasche mit Blechstreifen im Fuß, individuelle Anpassung an den Schuh, mehr Stabilität sowie Tragekomfort. Gerader Schaft, Klettverschluss hinten am Schaft, isolierter Blechstreifen, über dem Spann, mit Fußabnähern, bis 1000°C Strahlungshitze.
Weitere Informationen:
Material:
Aramidgewebe, aluminisiert
Größe:
43 - 44
Farbe:
silber
Norm:
EN ISO 11612:2015
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,89*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,66*
€ 155,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,49*
€ 154,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,29*
€ 146,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,40*
€ 140,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,89*
€ 122,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.