Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutz-Gamasche mit Blechstreifen, bis 1000°C Strahlungshitze, Gr. 47/48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5708501
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSGA035KA-F-0301-00-47/48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gamaschen
Hitzeschutz-Gamaschen
Hitzeschutzgamaschen
gamaschen
Hitzeschutz-Gamasche mit Blechstreifen im Fuß, individuelle Anpassung an den Schuh, mehr Stabilität sowie Tragekomfort. Gerader Schaft, Klettverschluss hinten am Schaft, isolierter Blechstreifen, über dem Spann, mit Fußabnähern, bis 1000°C Strahlungshitze.
Weitere Informationen:
Material:
Aramidgewebe, aluminisiert
Größe:
47 - 48
Farbe:
silber
Norm:
EN ISO 11612:2015
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,87*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,81*
€ 154,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,45*
€ 152,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,29*
€ 145,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,24*
€ 140,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,87*
€ 122,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.