Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Warnschutz-Winterjacke Kl. 3 4043 PP, warngelb/marine, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5709433
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     119630-171-M
EAN/GTIN:
     7322302639102
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Winddichte Warnschutz-Winterjacke aus schmutz-, öl- und wasserabweisendem Material mit abnehmbarer Kapuze und verlängerter Rückenpartie. Für Industriewäsche bei 60 Grad zugelassen. Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend / Vollständig gefüttert (Steppfutter) / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Kragen mit Fleece-Futter / Schlaufen für Mikrofon / Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze / Geräumige Brusttasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Ausweishalter, D-Ring und extra Tasche mit Reißverschluss / Brusttasche mit Reißverschluss / Kartentasche mit Handytasche (innen), von außen zugänglich / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / 2 Innentaschen mit Reißverschluss / Verstellbare Unterkante / Elastische Ärmelinnenbündchen mit Daumenschlaufen / Verstellbare Armabschlüsse / Verlängerte Rückenpartie / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 342 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
M
Farbe:
warngelb/marine
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016, EN 342:2017
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
255 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Klasse Warnschutz:
Klasse 3
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb größe m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,35*
€ 135,34*
7 Tage
794
€ 5,99*
ab € 105,22*
€ 136,01*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,39*
€ 139,12*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 121,93*
€ 168,33*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
119630-171-XS
ab € 104,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.