| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5710136 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: divers EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Atemschutzmaske mit hohem Tragekomfort. Viele besondere Eigenschaften machen sie zu einer extra komfortablen und leistungsstarken Partikelmaske. So sorgt ihr weiches, gepolstertes Innenvlies für ein angenehmes Tragegefühl – zudem garantiert es einen sicheren Dichtsitz. Auch ihre spezielle Struktur am Maskenrand, trägt zum bequemen Sitz sowie zur Sicherheit bei. Die Partikelmaske verfügt über gummierte Bebänderung, der Nasenbügel passt sich schnell und leicht an die Nasenform des jeweiligen Trägers an und verhindert unangenehme Druckstellen. Dank ihres stabilen Maskenkörpers verfügt die Partikelmaske über eine hohe Standfestigkeit. Die Atemschutzmaske hat die Schutzstufe FFP1. Einsatzlimit ist der 4-fache Grenzwert für Partikel. Ihre Einsatzgebiete liegen im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und Stahlgießerei, im Schiffsbau, in der Chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und –verarbeitung, in der Pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 149:2001+A1:2009 | Ausführung: | Partikelmaske mit Ausatemventil | Schutzstufe: | FFP1 NR | Arbeitsplatzgrenzwert AGW: | bis zum 4-fachen AGW für Partikel | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |