Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

First Base 3 Anstoßkappe Elite, Standardschirm 70 mm, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5710146
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HC24BG/SP FB3 ELT
EAN/GTIN:
     4054596712119
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Eine moderne, zweifarbige Kappe. First Base 3 Elite zeigt ein modernes und ansprechendes Aussehen, wobei die rundum laufende reflektierende Paspel zur besseren Sichtbarkeit beiträgt. Die Kappe wird komplett mit flexibler Innenschale geliefert. Bi-Color-Design - attraktives Aussehen, Reflektierende Paspel - verbessert die Sichtbarkeit, leichter Mikrofaser-Kappenstoff - verringert die Feuchtigkeit und ermöglicht die Luftzirkulation, seitliches und oberes Belüftungsnetz - sorgen für größte Luftzirkulation, verwendet die spezielle flexible Innenschale - perfekter Sitz bei Kopfgrößen von 52-65 cm, Innenschale mit Mikroperforation in den Seitenteilen und indirekter Belüftung im Scheitelbereich. CE gekennzeichnet nach der neuesten EN812 mit Zusatz A1.
Weitere Informationen:
Material:
Mikrofaser, Innenschale: ABS
Farbe:
schwarz/grau
Norm:
EN 812:2012+A1
Kopfumfang:
52 - 65 cm
Ausführung:
Standard
Gewicht:
215 g
Schirmlänge:
70 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
HU
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,16*
€ 17,18*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,34*
€ 17,70*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,65*
€ 19,45*
Lager 302
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 19,52*
1
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 19,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 390,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.