Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Nero (S3), Weite 11, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5711045
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI20154-36
EAN/GTIN:
     8033546439579
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuhe, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Weiches gemilltes vollnarbiges Leder, wasserabweisend, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S3 CI SRC ESD.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
weiches gemilltes Leder
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest (wingtex)
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
11
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (WOW2)
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Save & Flex PLUS aus Verbundmaterial
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zwischensohle:
weiches PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,25*
€ 64,76*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 51,50*
€ 65,08*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 51,50*
€ 65,08*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,66*
€ 65,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 57,44*
€ 72,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,08*
€ 77,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,43*
€ 75,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,61*
€ 70,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,96*
€ 67,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,50*
€ 61,29
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 51,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.