Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh LEBON METALFIT, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5711700
Hersteller:
     LEBON GERMANY
Herst.-Nr.:
     Metalfit-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffi...
Gummihandschuhe (Fünffinger)
Handschuhe (Fünffinger)
Lederhandschuhe (Fünffinger)
Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 10, aus 100% High Density Polyethylen, rostfreier Edelstahlfaser und 100% schwarzem texturiertem Polyamid. Graue CLEAN PU®-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen. Nahtverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger. Elastischer Strickbund.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 - 280 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X43F
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
PU
Trägermaterial:
Polyethylen, Edelstahlfaser, Polyamid
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 10)
Norm - Thermische Risiken:
EN 407:2004
Leistungslevels - Thermische Risiken:
X1XXXX
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,75* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,99*
€ 104,7081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,05*
€ 103,5895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,56*
€ 98,2464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,89*
€ 95,0691
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,50*
€ 80,325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.