| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5735814 Herst.-Nr.: 18105-951-010-L EAN/GTIN: 5711074650040 |
| | |
|
| | |
| Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält. Brusttasche mit Reißverschluss. Mit Gummizug an den Ärmeln und dem Saum. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester | Größe: | L | Farbe: | schwarzblau | Waschtemperatur: | 40°C | Flächengewicht: | 300 g/m² | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | VN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, herren-pullover blau l, herren pullover, herrenpullover blau, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,00* | € 47,79* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,23* | € 47,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,63* | € 48,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,69* | € 55,94* | | | | Lager 302 | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,55* | € 57,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|