| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5764224 Herst.-Nr.: 99510 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| VERBESSERT – neues Design mit besserer Passform. Daumenschlaufen verhindern ein Hinaufrutschen des Ärmels am Arm zum besseren Schutz des Handgelenks, silikonfrei, ideal für Farbsprüharbeiten, fusselarm und mit Innennähten gegen Kontaminierung durch Fasern, robuste dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reißfestigkeit, Spezialkapuze für Maskengebrauch und gute Bewegungsfreiheit, antistatisch gemäß EN 1149-1 für sensible Einsatzbereiche, widerstandsfähiges SMS-Material mit Spezialbehandlung für verbesserten Schutz gegen Chemikalienspritzer, atmungsaktives Material für verminderte Wärmebelastung, Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäß EN 1073-22, zweiwege-Reißverschluss für leichteren Zugang zur darunter getragenen Kleidung. Einsatzgebiete: Farbsprüharbeiten in der Automobil- sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Chemische und pharmazeutische Industrie, Fertigung, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft. Weitere Informationen: | | Material: | SMS | Größe: | L | Farbe: | weiß | Norm: | EN 1073-2:2002, EN 1149-1:2006, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 | Schutzstufe: | Kategorie III, Typ 6 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | SK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Einmal-Hose, Einmalhose, Einweg-Hose, Einweghose, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, arbeitshosen weiß, einweghose, einmalschutzanzug kimberly-clark, Anzug (Feuerwehr), Anzug (Nuklearbereich), Anzug (Spezialkleidung) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 64,36* | € 81,35* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 62,5701* | € 81,75* | | | | Lager 302 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 70,11* | € 88,14* | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 82,50* | € 105,02* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 115,2201* | € 140,74005* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 15 Stück (ab € 4,674* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|