Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEENGUARD A50 Schutzjacke 99440 mit Kapuze, weiß, Gr. M


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5764227
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     99440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
VERBESSERT – neues Design mit besserer Passform. Daumenschlaufen verhindern ein Hinaufrutschen des Ärmels am Arm zum besseren Schutz des Handgelenks, silikonfrei, ideal für Farbsprüharbeiten, fusselarm und mit Innennähten gegen Kontaminierung durch Fasern, robuste dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reißfestigkeit, Spezialkapuze für Maskengebrauch und gute Bewegungsfreiheit, antistatisch gemäß EN 1149-1 für sensible Einsatzbereiche, widerstandsfähiges SMS-Material mit Spezialbehandlung für verbesserten Schutz gegen Chemikalienspritzer, atmungsaktives Material für verminderte Wärmebelastung, Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäß EN 1073-22, zweiwege-Reißverschluss für leichteren Zugang zur darunter getragenen Kleidung. Einsatzgebiete: Farbsprüharbeiten in der Automobil- sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Chemische und pharmazeutische Industrie, Fertigung, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Material:
SMS
Größe:
M
Farbe:
weiß
Norm:
EN 1073-2:2002, EN 1149-1:2006, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 6
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
SK
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,44*
€ 138,18*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 107,01*
€ 138,88005*
Lager 302
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 121,12005*
€ 150,5901*
pro Paket
Frei Haus
ab € 124,16*
€ 158,24*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,5901*
€ 179,20222
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,8001*
€ 175,88212
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,6501*
€ 168,56362
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,61005*
€ 157,80596
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,12005*
€ 144,13286
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 8,07467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.