Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Handtuchrolle 16524, natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5764594
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     16524-00
EAN/GTIN:
     4026899004352
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher
Zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen, schneller und praktischer Weg zu trockenen Händen, schneller Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld , Tissue-Qualität, Tropfenprägung, ideal für Gastonomie, Schulen, Krankenhäuser oder Küchen und Tankstellen.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Altpapier
Farbe:
natur
Anzahl Lagen:
2-lagig
Rollenlänge:
54 m
Tuchabmessung:
24 x 38 cm
Anzahl Abrisse:
142
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 20,38*
€ 26,71*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,80*
€ 27,54*
8 Tage
unbekannt
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 23,37*
€ 33,66*
1
pro Paket
€ 14,90*
ab € 22,46*
€ 42,08*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,80*
€ 31,892
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,08*
€ 31,0352
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,67*
€ 30,5473
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,80*
€ 23,562
pro Paket
1 Paket enthält 10 Rollen (ab € 1,98* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60941-00
ab € 108,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.