| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5764599 Herst.-Nr.: 19052-00 EAN/GTIN: 4026899001283 |
| |
|
| | |
| Toilettenpapier, Großrolle, weiß, perforiert, 2-lagig, 235 Meter, 6 Rollen, für Spender mi 26 Durchmesser geeignet. Weitere Informationen: | | Material: | Tissue | Farbe: | weiß | Anzahl Lagen: | 2-lagig | Rollenlänge: | 235 m | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,10* | € 20,96* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,49* | € 21,33* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,08* | € 39,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 2,58167* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|