Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUARIUS* Handtuchspender Standard 6954


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5764640
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     06954000
EAN/GTIN:
     5027375011917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Schlagfester, abschließbarer Handtuchspender mit Sichtfenster und Überfüllungsschutz. Hygienisches Design, keine Schmutzfallen, einfache Reinigung. Für alle Handtücher mit C und ZZ-Faltung.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
Spendersysteme
Abmessung:
40.70 x 31.70 x 14. 70 cm (L x B x H)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, handtuchspender kimberly clark weiß, falthandtuchspender kimberly-clark, falthandtuchspender, Abroller (Reinigungsmittel), Abroller, Spender (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Handabroller (Reinigungsmittel), Kunststoffspender (Reinigungsmitetl), Seifenspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Toilettenpapierspender
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 21,13*
€ 26,82*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 22,22*
€ 27,36*
1
€ 8,95*
ab € 22,86*
€ 29,06*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 23,62*
€ 29,14*
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,28*
€ 111,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.